Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷22VDC; UAusg: 5VDC; 2A; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷22VDC; UAusg: 5VDC; 2A; SOP8
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷22VDC; UAusg: 5VDC; 2A; SOP8
Artikel-Nr.:
     2805-AP1509-50SG-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP1509-50SG-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SOP8
Frequenz: 150kHz
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 4,5...22V DC
Wirkungsgrad: 83%
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,23*
1 Tag
8007
1
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,67*
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 2,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.