Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 2,8V; 18A; 160W; DFN12; Ch: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8312DI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8312DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN12
Fassungsvermögen: 2,3pF
Rückspannung max.: 2,5V
Strom im max. Impuls: 18A
Durchbruchspannung: 2,8V
Anzahl Kanäle: 12
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 160W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.