Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 55W; 3,7V; 6A; Unidirektional; DFN2; 11pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 55W; 3,7V; 6A; Unidirektional; DFN2; 11pF
Diode: TVS; 55W; 3,7V; 6A; Unidirektional; DFN2; 11pF
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ8211DI-03
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ8211DI-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2
Fassungsvermögen: 11pF
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 6A
Durchbruchspannung: 3,7V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 55W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,076*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.