Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,5÷5,5VDC; UAusg: 0,6÷3,3VDC; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,5÷5,5VDC; UAusg: 0,6÷3,3VDC; 1,5A
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2,5÷5,5VDC; UAusg: 0,6÷3,3VDC; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1615DI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1615DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Frequenz: 3MHz
Ausgangsspannung: 0,6...3,3V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 2,5...5,5V DC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.