Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷36VDC; UAusg: 0,8÷36VDC; 0,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷36VDC; UAusg: 0,8÷36VDC; 0,8A
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷36VDC; UAusg: 0,8÷36VDC; 0,8A
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1282CI-1
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1282CI-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Frequenz: 1MHz
Ausgangsspannung: 0,8...36V DC
Ausgangsstrom: 0,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 4,5...36V DC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.