Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷27VDC; UAusg: 0,8÷22VDC; 3A; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷27VDC; UAusg: 0,8÷22VDC; 3A; SO8
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷27VDC; UAusg: 0,8÷22VDC; 3A; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1212AI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1212AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Frequenz: 0,37MHz
Ausgangsspannung: 0,8...22V DC
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 4,5...27V DC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.