Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷16VDC; UAusg: 0,8÷15VDC; 1,5A; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷16VDC; UAusg: 0,8÷15VDC; 1,5A; SO8
PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,5÷16VDC; UAusg: 0,8÷15VDC; 1,5A; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AOZ1015AI
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOZ1015AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Frequenz: 0,5MHz
Ausgangsspannung: 0,8...15V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Eingangsspannung: 4,5...16V DC
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start;integrierte Schottky Dioden
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.