Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; milchfarben; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; milchfarben; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; milchfarben; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT533908.05001000
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     533908.05001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: milchfarben
Breite: 0,5m
Material: Kunststoff;Plexiglas PMMA
Länge: 1m
Stärke: 5mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 500x1000mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,25...+0,25mm
Handelsname: akrylon
Auftauchen: 0,5m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.