Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,15m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,15m2
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,15m2
Artikel-Nr.:
     2805-ANT498932.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     498932.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: weiss
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;PVC geschäumt
Länge: 0,5m
Stärke: 10mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,6...+0,6mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.