Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,5m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,5m2
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 5mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +1mm; 0,5m2
Artikel-Nr.:
     2805-ANT484731.05001000
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     484731.05001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: weiss
Breite: 0,5m
Material: Kunststoff;PVC geschäumt
Länge: 1m
Stärke: 5mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 500x1000mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,35...+0,35mm
Auftauchen: 0,5m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.