Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 3mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 3mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 3mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR
Artikel-Nr.:
     2805-ANT474404.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     474404.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: weiss
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;PVC hart
Länge: 498mm
Stärke: 3mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x498mm
Herstellerserie: KOMADUR
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+2mm
Dickentoleranz: -0,19...+0,19mm
Auftauchen: 0,149m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.