Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 1mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 1mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 1mm; weiss; Meßtoleranz: 0; +2mm; KOMADUR
Artikel-Nr.:
     2805-ANT474398.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     474398.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: weiss
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;PVC hart
Länge: 498mm
Stärke: 1mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x498mm
Herstellerserie: KOMADUR
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+2mm
Dickentoleranz: -0,13...+0,13mm
Auftauchen: 0,149m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.