Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 0,8mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 0,8mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +2mm
Blatt; Abm: 300x498mm; Thk: 0,8mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT437469.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     437469.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: farblos
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;PVC hart
Länge: 498mm
Stärke: 0,8mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x498mm
Herstellerserie: S-PRINT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+2mm
Dickentoleranz: -0,04...+0,04mm
Auftauchen: 0,149m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.