Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,5mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,5mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,5mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT431911.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     431911.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: transparent
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;Plexiglas PMMA
Länge: 0,5m
Stärke: 1,5mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Herstellerserie: AKRYLON XT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,15...+0,15mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.