Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 10mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT424408.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     424408.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: farblos
Breite: 300mm
Material: Kunststoff;Polycarbonat;festes Polycarbonat
Länge: 0,5m
Stärke: 10mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,5...+0,5mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.