Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 3mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 3mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 500x1000mm; Thk: 3mm; farblos; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT424403.05001000
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     424403.05001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: farblos
Breite: 0,5m
Material: Kunststoff;Polycarbonat;festes Polycarbonat
Länge: 1m
Stärke: 3mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 500x1000mm
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,15...+0,15mm
Auftauchen: 0,5m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.