Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 15mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 15mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 15mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT376971.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     376971.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: transparent
Breite: 300mm
Material: Plexiglas PMMA
Länge: 0,5m
Stärke: 15mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Herstellerserie: AKRYLON XT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,75...+0,75mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 18 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.