Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 500x500mm; Thk: 3mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 500x500mm; Thk: 3mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 500x500mm; Thk: 3mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT351636.05000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     351636.05000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: transparent
Breite: 0,5m
Material: Plexiglas PMMA
Länge: 0,5m
Stärke: 3mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 500x500mm
Herstellerserie: AKRYLON XT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,15...+0,15mm
Auftauchen: 0,25m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.