Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 2mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 2mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 2mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT351634.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     351634.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: transparent
Breite: 300mm
Material: Plexiglas PMMA
Länge: 0,5m
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Herstellerserie: AKRYLON XT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,2...+0,2mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.