Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,8mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,8mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Blatt; Abm: 300x500mm; Thk: 1,8mm; transparent; Meßtoleranz: 0; +1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ANT351633.03000500
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     351633.03000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTALIS
Farbe: transparent
Breite: 300mm
Material: Plexiglas PMMA
Länge: 0,5m
Stärke: 1,8mm
Montage Element-Typ: Blatt
Abmessungen: 300x500mm
Herstellerserie: AKRYLON XT
Produktionsprozess: gepresst
Meßtoleranz: 0;+1mm
Dickentoleranz: -0,18...+0,18mm
Auftauchen: 0,15m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.