Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 18x18x4mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 18x18x4mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz
Antenne; GPS; RHCP; 50Ω; 18x18x4mm; Keramik; -40÷105°C; 1,575GHz
Artikel-Nr.:
     2805-ANT1575-1840H
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     ANT1575-1840H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Betriebstemperatur: -40...105°C
Impedanz: 50Ω
Material: Keramik
Frequenz: 1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS
Maße (a x b x c): 18x18x4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,57648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,05*
€ 420,1295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,22*
€ 419,1418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,46*
€ 399,1974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,52*
€ 392,1288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,24*
€ 343,0056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.