Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; 868MHz; 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ANT-GP-868
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200579G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Frequenz: 868MHz
Kabellänge: 2,5m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUREL:
AUREL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,64*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.