Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Antenne; EXTA FREE; Magnet,für Band; IP66; -10÷55°C; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externe Antenne; EXTA FREE; Magnet,für Band; IP66; -10÷55°C; 3m
Externe Antenne; EXTA FREE; Magnet,für Band; IP66; -10÷55°C; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-ANT-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ANT-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Montage: für Band;Magnet
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Leitungslänge: 3m
Anschlüsse: SMA
Passendes Zubehör: ROM-01;ROM-10;RNM-10;RXM-01
Modul-Typ: externe Antenne
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.