Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 4,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 4,2A
Sicherung: PTC Polymer; 4,2A
Artikel-Nr.:
     2805-AN420-30
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERF-AN42030Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2,9W
Nennstrom: 4,2A
Maß A: 32,4mm
Größe F: 6,7mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V DC
Umschaltstrom: 7,6A
Maß B: 13,6mm
Maß C: 1,1mm
Maß D: 7,5mm
Min. Widerstand: 12mΩ
Max. Widerstand: 24mΩ
Stoßstrom: 100A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.