Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; LCD; -10÷60°C; Messwertspeicher: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Windstärkemesser; LCD; -10÷60°C; Messwertspeicher: 8
Thermo-Windstärkemesser; LCD; -10÷60°C; Messwertspeicher: 8
Artikel-Nr.:
     2805-AN200-NISTL
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN200-NISTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 178x74x33mm
Messwertspeicher: 8
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;gleichzeitige Windgeschwindigkeits- und Durchflussranzeige;elektrische Leitung 120 cm;eingebautes IR-Thermometer;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht mit Batterie: 700g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,4...30m/s
Auflösung der Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,26*
€ 398,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 342,32*
€ 398,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.