Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; LCD; -10÷60°C; Messwertspeicher: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AN100-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     AN100-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 178x74x33mm
Messwertspeicher: 8
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;gleichzeitige Windgeschwindigkeits- und Durchflussranzeige;elektrische Leitung 120 cm;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht mit Batterie: 700g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Messung: Temperaturen;Luftdurchfluss
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,4...30m/s
Auflösung der Geschwindgkeitsmessung: 0,01m/s
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,04*
€ 253,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 207,55*
€ 253,05*
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 259,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.