Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 30dB; 5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 30dB; 5÷60°C
Schalldämpfer; max.10bar; Gewinde: R 1/8"; Außenring; 30dB; 5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-AN10-01
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AN10-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer smc
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 5...60°C
Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: Ø11x23mm
Gewinde: R 1/8"
Betriebsdruck: max. 10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Schalldämpfer
Lärmreduktion: 30dB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,10*
3 Tage
476
1
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,31*
1
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 3,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.