Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Micro-MaTch; Stecker; männlich; PIN: 4; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-7-215083-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215083-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-MaTch Industrial
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Antivibrationssystem
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.