Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Superseal 1.5; weiblich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Superseal 1.5; weiblich; PIN: 3
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Superseal 1.5; weiblich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-0-0282087-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282087-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Breite: 21,3mm
Material: Polyamid
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: DIN 40050;IEC 529
Sperrsystem: Klemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
650
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,46*
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,65*
2 Tage
4699
5
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 1,02*
2 Tage
845
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
880811-2
ab € 1,10*
Sonstiges
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0144*
Sonstiges
TE Connectivity
282081-1
ab € 0,0304*
Sonstiges
TE Connectivity
539773-2
ab € 660,38*
Sonstiges
TE Connectivity
282105-1
ab € 0,30*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.