Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; Dauerspannung; 200W; 36VDC; 5,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMES200-36SNZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMES200-36SNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC;240...373V DC;90...132V AC
Äußere Abmessungen: 179x99x30mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 5,9A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMES200-NZ
Gehäuse-Art: AMES
Netzteil-Art: für den Einbau
Handelsname: AMES
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.