Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 156W; 85÷264V; 21,6÷28,8VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMES150-24SNZ-Q
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMES150-24SNZ-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 156W
Äußere Abmessungen: 159x97x30mm
Ausgangsspannung: 21,6...28,8V DC
Ausgangsstrom: 6,5A
Isolationsspannung: 4kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 85...264V
Wirkungsgrad: 88%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMES150-NZ
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.