Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 120W; 12÷24VDC; 5A; 90÷305VAC; 130÷430VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 120W; 12÷24VDC; 5A; 90÷305VAC; 130÷430VDC
Netzteil: Impuls; LED; 120W; 12÷24VDC; 5A; 90÷305VAC; 130÷430VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMER120-24500CAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMER120-24500CAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 5a
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -55...85°C
Leistung: 0,12kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 90...305V AC;130...430V DC
Äußere Abmessungen: 181x59x47mm
Ausgangsspannung: 12...24V DC
Ausgangsstrom: 5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;resistive Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: AMER120-CAZ
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.