Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 6A
Netzteil: Impuls; offen; 30W; 130÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 5VDC; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-AMEOS30-5SMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOS30-5SMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v 6a
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AIMTEC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x59x26mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEOS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.