Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 65W; UAusg: 24VDC; 2,71A; -25÷70°C; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEOF65-24SJZ-54
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEOF65-24SJZ-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 65w
Hersteller: AIMTEC
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 65W
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x30mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,71A
Isolationsspannung: 3kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 85...264V
Wirkungsgrad: 87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEOF65-JZ
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.