Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 3W; 3,3VDC; 0,9A; 85÷305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEM3-3S277HAVZSTD
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEM3-3S277HAVZ-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AIMTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 76x31,5x31mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,9A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 72%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMEM3-277HAVZ
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.