Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 90W; UEing: 85÷305V; UAusg: 48VDC; IAusg: 7,875A; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEL90-48S277HAVZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL90-48S277HAVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 90W
Äußere Abmessungen: 87x52x29,5mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 7,875A
Isolationsspannung: 4kV DC
Eingangsspannung: 85...305V
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEL90-277HAVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.