Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 90W; UEing: 85÷305V; UAusg: 24VDC; IAusg: 3,75A; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEL90-24S277HAVZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL90-24S277HAVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 90W
Äußere Abmessungen: 87x52x29,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 3,75A
Isolationsspannung: 4kV DC
Eingangsspannung: 85...305V
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEL90-277HAVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 90 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.