Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 30W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 30W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 9VDC
Wandler: AC/DC; 30W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AMEL30-9S277HAVZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEL30-9S277HAVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 69,5x39x24mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 3,4A
Isolationsspannung: 4,2kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AME
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.