Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 24VDC; 20A; -30÷70°C; 94%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMEDP480-24SNZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMEDP480-24SNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AIMTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 480W
Äußere Abmessungen: 131,5x48x125mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 20A
Isolationsspannung: 3kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 24...28V
Wirkungsgrad: 94%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMEDP480-NZ
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.