Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 135,6W; 10,8÷13,8VDC; 11,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMED150-12SNZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMED150-12SNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AIMTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 135,6W
Äußere Abmessungen: 90x105x58mm
Ausgangsspannung: 10,8...13,8V DC
Ausgangsstrom: 11,3A
Isolationsspannung: 4kV DC
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 85...264V
Wirkungsgrad: 89%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: AMED150-NZ
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.