Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 100W; 15VDC; 6,5A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 100W; 15VDC; 6,5A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 100W; 15VDC; 6,5A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-AMED100-15SNZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMED100-15SNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: AIMTEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 0,1kW
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 92,66x70x58mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 6,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AMED100-NZ
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.