Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 5VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 90÷264VAC; UStrom: 130÷370VDC; UAusg: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AME40-5DMAZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AME40-5DMAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;130...370V DC
Äußere Abmessungen: 90,5x63x30mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 80%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 4A
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.