Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 48VDC
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; UStrom: 100÷430VDC; UAusg: 48VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AME40-48S277VZ
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AME40-48S277VZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: AIMTEC
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 85...305V AC;100...430V DC
Äußere Abmessungen: 89x63,5x25mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 0,83A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: AME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.