Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgang; 24VDC; für DIN-Schiene; dig.Ausg: 8; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMAX-5056SO-A
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AMAX-5056SO-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Versorgungsspannung: 24V DC
Industriemodul-Typ: Digitalausgang
Anzahl digitaler Ausgänge: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.