Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgang; 24VDC; für DIN-Schiene; Analogausgang: 4; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMAX-5024-A
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AMAX-5024-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: 0...20mA;4...20mA;0...10V;0...5V;±10V;±5V
Versorgungsspannung: 24V DC
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.