Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter digitaler Ein/Aus; 10÷30VDC; 100Mbps; EtherCAT; 100us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AMAX-4856-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AMAX-4856-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45;10pin 3,81mm;3pin 3,81mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Eigenschaften des Computerzubehörs: Uhren-Signalverteilungssystemen EtherCAT
Industriemodul-Typ: isolierter digitaler Ein/Aus
Abmessungen: 168x120x40mm
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Anzahl digitaler Eingänge: 32
Anzahl digitaler Ausgänge: 32
Zyklusdauer: 100µs
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.