Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Stecker: EU; 73%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Stecker: EU; 73%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Stecker: EU; 73%
Artikel-Nr.:
     2805-AMA5ER4L-050100Y
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMA5ER4L-050100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: AIMTEC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 5W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 26,2x64x61mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 73%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: AMA5-Y
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIMTEC:
AIMTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.