Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 2,5A; Aus: 5,5/2,1; 30W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-AMA36DR4-120250Y
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMA36DR4-120250Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 30w
Hersteller: AIMTEC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 50x100x33,88mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,5A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: AMA36D-Y
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,8504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 13,02056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.302,3306*
€ 1.549,77341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.279,4607*
€ 1.522,55823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.230,3504*
€ 1.464,11698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.200,3102*
€ 1.428,36914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.171,8504*
€ 1.394,50198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.