Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: TI; AM3359; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: TI; AM3359; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Entw.Kits: TI; AM3359; DDR3; Architektur: Cortex A8; 512MBRAM
Artikel-Nr.:
     2805-AM3359-SOMEVBIND
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AM3359-SOM-EVB-IND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB A x4;JTAG;VGA;UEXT
Setinhalt: Motherboard;Modul SoM
Speicher-Art: DDR3
Architektur-Art: Cortex A8
Entwicklungskit-Typ: TI
Prozessor: AM3359
Komponenten: AM3359-SOM-IND
Speicher: 512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.