Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; zur DC-Stromversorgung; AM-1009L; männlich + weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; zur DC-Stromversorgung; AM-1009L; männlich + weiblich
Stecker; zur DC-Stromversorgung; AM-1009L; männlich + weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-AM1009L
Hersteller:
     AMASS
Herst.-Nr.:
     AM1009L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: AMASS
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -20...120°C
Nennstrom: 32A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: AM-1009L
Leitungsgröße: 12AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.